寸法A(mm)120
寸法B(mm)44
寸法C(mm)9
寸法D(mm)2
寸法E(mm)32
寸法F(Φmm)4
寸法G(mm)20
寸法H(mm)(18)
寸法J(mm)□10
寸法K(mm)M22
寸法N(Φmm)48
寸法P(mm)25
寸法Q(Φmm)22.5
寸法S(Φmm)4.3
材質ZDC、SW、SPCC、S
用途配電盤・分電盤等
質量(g)295
部品名称ハンドル、フランジ、リングワッシャー、取付ナット、角穴ワッシャー、平座金、十字穴付六角ボルト
表面処理Cr、3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応