寸法A(mm)96
寸法B(mm)37.7
寸法C(mm)9
寸法D(mm)2
寸法E(mm)32
寸法F(Φmm)3
寸法G(mm)18
寸法H(mm)(19)
寸法J(mm)□8
寸法K(mm)M21
寸法N(Φmm)42
寸法P(mm)18
寸法Q(Φmm)21.5
寸法S(Φmm)3.2
材質ZDC、SW、SPCC、S
用途配電盤・分電盤等
質量(g)173
部品名称ハンドル、フランジ、リングワッシャー、取付ナット、角穴ワッシャー、平座金、十字穴付六角ボルト
表面処理Cr、3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応