T型ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42620734 品番 THA-170-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

左右兼用型のL型ハンドルです。

寸法A(mm)85 寸法B(mm)35.5 寸法C(mm)8 寸法D(mm)1 寸法E(mm)27 寸法F(Φmm)3 寸法G(mm)13 寸法H(mm)(19) 寸法J(mm)□8 寸法K(mm)M17 寸法N(Φmm)33 寸法P(mm)18 寸法Q(Φmm)17.5 寸法S(Φmm)3.2 材質ZDC、SW、SPCC、S 用途配電盤・分電盤等 質量(g)125 部品名称ハンドル、フランジ、リングワッシャー、取付ナット、角穴ワッシャー、平座金、十字穴付六角ボルト 表面処理Cr、3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする