1300 消臭ドライ半袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 42620735 品番 1300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,749
販売価格(税別)
1,590

シャリ感のある素材を使用した「さらっと」した肌触りの半袖ポロシャツです。
ポリエステル100%で速乾性に優れ、お手入れもらくらくです。
両脇に消臭テープを縫い込んでおり、臭いを軽減いたします。
左肩には便利なペン差しポケット付。

ブラック サイズM 種別半袖ポロシャツ 機能消臭 混率(%)ポリエステル100 胸囲(cm)104 肩幅(cm)43 袖丈(cm)20 着丈(cm)68 裾幅(cm)51 目付(g/m2)190 生地鹿の子

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする