栃木屋
栃木屋の ハンドル・取っ手・グリップ
栃木屋の ハンドル、取手
栃木屋の 平面ハンドル
U型ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42620752
品番
THA-171-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
左右兼用型のL型ハンドルです。
材質
ZDC、SW、SPCC、S、BSBM、BSP
用途
配電盤・分電盤・制御盤・筐体の扉用等
質量(g)
208.8
部品名称
ハンドル、フランジ、リングワッシャー、取付ナット、角穴ワッシャー、平座金、十字穴付六角ボルト、錠前、ローター、ラッチ、キー
表面処理
Cr、3価クロメート、Ni
キー番号
鍵ナシ
RoHS指令(10物質対応)
対応