1300 1300 消臭ドライ半袖ポロシャツ 働服(トーマセンイ) 42620814 1300 1300 消臭ドライ半袖ポロシャツ 働服(トーマセンイ) 42620814 1300 1300 消臭ドライ半袖ポロシャツ 働服(トーマセンイ) 42620814

1300 消臭ドライ半袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ライムグリーン サイズM 注文コード42620814 品番1300
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

シャリ感のある素材を使用した「さらっと」した肌触りの半袖ポロシャツです。
ポリエステル100%で速乾性に優れ、お手入れもらくらくです。
両脇に消臭テープを縫い込んでおり、臭いを軽減いたします。
左肩には便利なペン差しポケット付。

ライムグリーン サイズM 種別半袖ポロシャツ 機能消臭 混率(%)ポリエステル100 胸囲(cm)104 肩幅(cm)43 袖丈(cm)20 着丈(cm)68 裾幅(cm)51 目付(g/m2)190 生地鹿の子

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする