EMCガスケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(1m) 適合板厚(mm)t1〜t3.5 注文コード42620847 品番TEM-1011-05-E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は適合板厚・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

ガスケットに導電性シートを張り込んであり、電磁波防御や電磁波放出防止(EMI 対策)へのご利用に適しています。また、芯金の使用により差し込むだけで装着が可能です。

適合板厚(mm)t1〜t3.5 用途制御装置・通信機器などEMI 対策を必要とするラック・筐体等 材質EPDM、S、特殊織布 質量(g)132 使用温度範囲(℃)-20℃〜+70℃ 部品名称ガスケット、芯金、スポンジゴム、導電シート 最小曲げ半径(mm)(A)R50、(B)R90、(C)R30、(D)R30 表面処理黒色

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42620847 TEM-1011-05-E 42620838 TEM-1011-05-E EMCガスケット 栃木屋 EMCガスケット 栃木屋 1本(1m) 6,098 税込6,708 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリム・トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする