栃木屋
栃木屋の トリム・トリムシール
栃木屋の エッジガード
EMCガスケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(25m)
適合板厚(mm)
t1〜t3.5
注文コード
42620856
品番
TEM-1011-05-E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
適合板厚・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ガスケットに導電性シートを張り込んであり、電磁波防御や電磁波放出防止(EMI 対策)へのご利用に適しています。また、芯金の使用により差し込むだけで装着が可能です。
適合板厚(mm)
t1〜t3.5
用途
制御装置・通信機器などEMI 対策を必要とするラック・筐体等
材質
EPDM、S、特殊織布
質量(g)
132
使用温度範囲(℃)
-20℃〜+70℃
部品名称
ガスケット、芯金、スポンジゴム、導電シート
最小曲げ半径(mm)
(A)R50、(B)R90、(C)R30、(D)R30
表面処理
黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応