栃木屋
栃木屋の トリム・トリムシール
栃木屋の エッジガード
EMCガスケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(1m)
適合板厚(mm)
t1〜t3.5
注文コード
42620883
品番
TEM-1011-06-E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
適合板厚・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ガスケットに導電性シートを張り込んであり、電磁波防御や電磁波放出防止(EMI 対策)へのご利用に適しています。また、芯金の使用により差し込むだけで装着が可能です。
適合板厚(mm)
t1〜t3.5
用途
制御装置・通信機器などEMI 対策を必要とするラック・筐体等
材質
EPDM、S、特殊織布
質量(g)
137
使用温度範囲(℃)
-20℃〜+70℃
部品名称
ガスケット、芯金、スポンジゴム、導電シート
最小曲げ半径(mm)
(A)R50、(B)R40、(C)R80、(D)R100
表面処理
黒色
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42620883
TEM-1011-06-E
42620874
TEM-1011-06-E
EMCガスケット
栃木屋
1本(1m)
¥
5,998
税込
¥
6,598
注文コードが変更になりました