栃木屋
栃木屋の プラグ・止め輪・ピン
栃木屋の 止め輪
E形止メ輪
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42621005
品番
TH-121E-4
販売価格(税込)
¥9
販売価格(税別)
¥
8
バスケットに入れる
各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
材質
SUS304
用途
配電盤・分電盤・その他各種ヒンジ等
寸法B(mm)
t0.6
寸法C(mm)
4
寸法A(Φmm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応