栃木屋
栃木屋の 扉部品
栃木屋の ロック、鍵、キー
L型カムロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
キー番号
No.K1161
注文コード
42621154
品番
TL-96L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
キー番号
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
鍵違いが豊富です。
用途
自動販売機・コインロッカ・ゲム機等
仕様
キーの回転は、A・B間90°回転です。
材質
C3604、S、SUM/SPCC、SPCC
質量(g)
95.6
部品名称
ロック、取付ナット、六角ナット、キー、回転規制カム、歯付座金
表面処理
Cr、3価クロメート、Ni
キー番号
No.K1161
RoHS指令(10物質対応)
対応