栃木屋
栃木屋の 蝶番・ヒンジ
栃木屋の ラッチ
MCラッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42621197
品番
TL-306
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
ワンタッチ操作で扉の開閉ができます。
用途
計測機器・OA機器・家具等
材質
ABS、POM、SPCC、SUS304、SWP-B、フェライト
質量(g)
21.5
部品名称
ケース、スライド、ベース、ヨーク、ロックアーム、バネ、フェライト、キーパー
表面処理
茶色、Br
吸着力(N[kgf])
約9.81[1]
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ロック時及びアンロック時に、本体に過大な力(衝撃)を加えないでください。破損する恐れがあります。過大な力の加わる恐れのある場合は、ストッパーを設けてください。