栃木屋
栃木屋の キャッチ
栃木屋の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
S-2型蓋止
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42621233
品番
TL-53
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
開放状態でもレバが振らつかないアームキャッチです。
許容荷重(N[kgf])
49.1[5]
材質
C2801、C2700、SUS304
用途
計測機器・各種ケース
質量(g)
23.5
部品名称
キーパー、アーム、レバー、ベース、シャフト、スプリング
表面処理
Cr
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※サラねじまたはサラリベットで取り付ける場合は、取付側に面取り加工を施してください。