日本無機
日本無機の 換気/設備用品
日本無機の 集塵機
日本無機の 集塵機アクセサリー
アトモスコンパクトフィルタ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
42621268
品番
ATMC-41-E42-B
参考基準価格(税別)
¥123,400
販売価格(税込)
¥109,890
販売価格(税別)
¥
99,900
バスケットに入れる
省エネタイプのHEPAフィルタです。0.3μmの粒子に対して99.97%以上の捕集効率を保証します。
610mm×610mmの間口で50m
3
/minの風量を処理できます。
ガスケット
流入ガスケット
質量(kg)
16.0
風量(m
3
/min)
(定格)41
寸法(縦×横×奥行)(mm)
610×610×290
用途
空調機の最終フィルター。
使用温度(℃)
60以下
使用湿度範囲
85%RH以下
捕集効率(%)
99.97
圧力損失
(最終)498Pa、(初期)249Pa
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。