栃木屋
栃木屋の 蝶番・ヒンジ
栃木屋の ラッチ
T型ファスナー1型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42621294
品番
TL-28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
スプリングによる締付力があるアームキャッチです。
スプリングは内蔵されているため、すっきりしたデザインです。
用途
計測機器・各種ケス
材質
SPCC、SUM、SUS304
質量(g)
42.7
部品名称
キーパー、シャフト(A)、アーム、ケース、スプリング、シャフト(B)、シャフト(C)、ベース、レバー
表面処理
3価クロメート
締付力(N[kgf])
約206[21]
RoHS指令(10物質対応)
対応