栃木屋
栃木屋の 蝶番・ヒンジ
栃木屋の ラッチ
T型ファスナー3型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42621303
品番
TL-29
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
スプリングによる締付力があるアームキャッチです。
スプリングは内蔵されているため、すっきりしたデザインです。
用途
計測機器・各種ケス
材質
SPCC、SUM、SUS304
質量(g)
28
部品名称
キーパー、シャフト(A)、アーム、ケース、スプリング、シャフト(B)、シャフト(C)、ベース、レバー
表面処理
3価クロメート
締付力(N[kgf])
約58.9[6]
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※サラねじまたはサラリベットで取り付ける場合は、取付側に面取り加工を施してください。