VHB(TM)アクリルフォームテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42621364 品番 TM-181-20-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。
反発力を吸収する高い剥離強度があります。
常温感圧型接着タイプです。
面接合により応力集中を防ぎます。
高いシール性があります。
優れた耐候性を有し、屋外使用が可能です。
振動吸収性に優れています。
任意の形状、テープ幅に加工できますので御相談ください。

使用方法接着する材料表面の油分、水分、ほこりを除去する。圧着はプレス又はローラー等の治具により、VHBに50N/cm2(5.10kgf/cm2)以上の圧力を加えて接着すること。室温が10℃以下の場合は、VHB及び被着体を加温し(最高100℃まで)、接着時にVHB及び被着体ともに20℃以上であること。接着しにくい材料には、専用プライマーにより接着性を向上することができますので、ご相談ください。テープは直射日光を避けた室内にて保管してください。 幅(mm)12 厚さ(mm)VHB:0.40、剥離紙:0.08 白色不透明 使用温度範囲(℃)-20〜150 破断伸度(%)600 定尺(m)11 密度(g/cm3)0.75 引張強度(N/cm2)(VHB基材)120[12.2kgf/cm2] 保存環境25℃以下室内 熱伝導率(W/mk)0.16 吸水率(%)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])130[13.3](25%)
注意
※3M(TM)VHB(TM)テープを加工した製品になります
※VHBを接着する時には、基材が伸長状態にならぬ様、御注意ください。伸長状態で接着致しますと、接着性を著しく損なう場合がございます。VHBは接着後、約72時間で最終接着力が得られますが、圧着と同時に必要な初期接着力を発揮します。この為、接着後の剥離は大変困難となりますので接着施工時には、十分な位置決めを行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする