栃木屋
栃木屋の ねじ
栃木屋の 小ねじ
栃木屋の 端子ねじ
アース端子
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42621416
品番
TM-230-2
販売価格(税込)
¥521
販売価格(税別)
¥
474
バスケットに入れる
抵抗が小さいアース端子です。
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
(30)
寸法C(mm)
15
寸法D(mm)
15
寸法E(mm)
16
寸法F(mm)
10
寸法G(mm)
M6
寸法H(mm)
t6
用途
キュービクル盤・配電盤・分電盤・制御盤等
材質
TCu、SS41
質量(g)
38
部品名称
ターミナル、ブラケット
定格電流(A)
(分電盤)51〜100
表面処理
Cu
RoHS指令(10物質対応)
対応