※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栃木屋
栃木屋の ハンドル・取っ手・グリップ
栃木屋の ハンドル、取手
栃木屋の 取手・引手
アートスリム取手
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ABS
寸法A(mm)
100
寸法H(mm)
4
注文コード
42621452
品番
THA-241-1-1.6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法A・寸法H
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
パネル表面に出る部分ができるだけ薄くなるようにデザインされた取手です。
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
45
寸法C(mm)
92
寸法D(mm)
28.5
寸法E(mm)
12
寸法F(mm)
95.8
寸法G(mm)
26
寸法H(mm)
4
寸法J(mm)
t1.6
寸法K(mm)
(46)
寸法L(mm)
96.3
+0.2
寸法N(mm)
40
+0.2
材質
ABS
用途
事務机・整理庫の引出し・各種計測機等
質量(g)
22.5
取付方式
取手を取付穴の斜め下方より挿入し、先に上側の溝にパネルをはめ込みます。取手下側の中央部を指で強く押込んでください。
表面処理
黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取付穴はプレスによる打抜き加工とし、ダレ面が表側になるようにしてください。
※エッジ部にバリがあるような時は、C0.3〜C0.5程度の面取りを施してください。
※許容荷重は設定しておりませんが、取付穴寸法での取付けの場合、通常使用(人が行う一般的な作業条件において)で脱落することが無いことを確認しております。ご使用される取付条件(取付板の材質、加工法)によっては外れる場合がありますので、実装でご確認いただき、必要であれば接着剤の併用をご検討ください。