※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栃木屋
栃木屋の 金型用部品、位置決め部品
栃木屋の その他金型用部品
アイボルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
SUS304
ねじの呼び
M6
注文コード
42622003
品番
TM-199SUS-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
材質・ねじの呼び
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
機器、車輛の移動、牽引、据付等に使用されるフックです。
寸法B(mm)
26
寸法C(mm)
16
寸法D(mm)
5
寸法E(mm)
13.5
寸法F(mm)
6
寸法G(mm)
14
寸法H(mm)
27(参考)
寸法J(mm)
14
用途
工作機械・大型電算機・大型筺体・農器具・産業用車輛・大型制御盤・医療機器等
付属品
スプリングワッシャー、平ワッシャー、ナット各1個
材質
SUS304
質量(g)
22
ねじの呼び
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
垂直づり:0.49(50kgf)、45度づり(2個につき):0.49(50kgf)