※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栃木屋
栃木屋の 金型用部品、位置決め部品
栃木屋の その他金型用部品
アイボルト(首長)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
SS400
ねじの呼び
M8
注文コード
42622064
品番
TM-203F-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
この商品は
材質・ねじの呼び
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
JIS規格よりもネジ部を長くしていますので、厚肉のパネルにも充分対応できます。
寸法B(mm)
32.6
寸法C(mm)
20
寸法D(mm)
6.3
寸法E(mm)
16
寸法F(mm)
5
寸法G(mm)
17
寸法H(mm)
33.3(参考)
寸法J(mm)
50
用途
配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等
付属品
スプリングワッシャー、平ワッシャー、ナット各1個
材質
SS400
ねじの呼び
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
垂直づり:0.79(80kgf)、45度づり(2個につき):0.79(80kgf)