※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M1.4×2.2 (+)0番1種ナベ小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42622097 M1.4×2.2 (+)0番1種ナベ小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42622097

(+)0番1種ナベ小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10000個) 注文コード 42622097 品番 M1.4×2.2
販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ねじの呼びM1.4 ねじピッチ(mm)0.3 長さ(mm)2.2 材質 寸法H(mm)0.5 寸法D(Φmm)2 表面処理3価ホワイト 頭部形状ナベ 寸法M(mm)1.55 寸法Q(mm)(最大)0.74/(最小)0.51 穴の形状十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3159:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする