アシスト双輪キャスター

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42622238 品番TCA-TEA75N16rcws
販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別)
8,098

ストッパー機能を本体に組み込ませた事によりワイヤー等で引っぱり、フリー、ストップが簡単に手元でできるキャスターです。本体が樹脂(ナイロン)のため、金属と違い走行時の騒音が大幅に低減します。床を傷つけないエラストマー車輪を採用しています。介護医療関係に適しています。

用途医療機器・OA機器・各種ワゴン等 材質PA、エラストマー 質量(g)328 部品名称本体、車輪(内輪)、車輪(外輪) 表面処理ライトグレー、グレー RoHS指令(10物質対応)対応 特性静音 車輪タイプ双輪
注意
※ワイヤー、レバー、治具は付属しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする