栃木屋
栃木屋の 足場周辺機器
栃木屋の アジャスターボルト
アジャスターフット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
SWCH、PA、SPCC、EPDM、SUS
寸法D(mm)
27.5
垂直許容荷重kN(kgf)
(圧縮)3.43[350]
注文コード
42622274
品番
TM-241-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法D・垂直許容荷重kN
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
M16×2
寸法C(mm)
(97.5)
寸法D(mm)
27.5
寸法H(mm)
24
材質
SWCH、PA、SPCC、EPDM、SUS
質量(g)
233
部品名称
アジャストボルト、ナイロンワッシャー、カバー、芯金、足ゴム、E型止め輪
表面処理
3価クロメート(黒)、原色、3価クロメート、黒色
垂直許容荷重kN(kgf)
(圧縮)3.43[350]
RoHS指令(10物質対応)
対応