曜日別特売
ATBS250 GSキャスター(TBS型) ストッパー付自由車 カツヤマキカイ(旧スエヒロ) 42622424

GSキャスター(TBS型) ストッパー付自由車

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
車輪径(Φmm)250
取付高H(mm)302
内容量1個注文コード42622424品番ATBS250
参考基準価格(税別)¥32,400販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

2種類のベアリングを採用
従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン
重量物運搬に最適
自由、固定の切替装置をオプションで装着可能
幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能
旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献

用途
重量台車
構内用運搬車
車輪径(Φmm)250取付座(mm)150×120取付ピッチ(mm)120×60材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)44ストッパー回転ストッパー取付高H(mm)302偏心E(mm)71取付座厚さt(mm)6自重(kg)7.8最大荷重(kg)1000取付穴径d(Φmm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする