栃木屋
栃木屋の ハンドル・取っ手・グリップ
栃木屋の ハンドル、取手
栃木屋の 取手・引手
アルミキャビネット取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L1(mm)
132
表面処理
バレル研磨
注文コード
42622475
品番
THA-UAC-26x132-BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
この商品は
寸法L1・表面処理
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
前面から取り付ける取手です。
握りやすく信頼性・安定性に優れています。
寸法H(mm)
55
寸法L(mm)
146
寸法L1(mm)
132
寸法h(mm)
38
材質
AL
質量(g)
178
用途
工作機械・治工具・特殊自動車・車輛通信機・オーディオ等
表面処理
バレル研磨
垂直許容荷重kN(kgf)
1.08[110]
RoHS指令(10物質対応)
対応