アルミ取手

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質A6063S 寸法A(mm)100 注文コード42622527 品番THA-197-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は材質・寸法A・寸法L1など31種類から選べます 他の種類を見る

ヘアライン、アルマイト処理仕上げにより落着いた感じがします。

寸法A(mm)100 寸法B(mm)60 寸法C(mm)20 材質A6063S 用途制御機器・計測機器等 質量(g)55.4 表面処理ヘアライン・アルマイト(白色) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-07-01
用途:
自作作業台の引き出し取手
運輸・通信業

作業台の引き出しを自作した際に使用しました。
シンプルかつ良きデザインの取手を探していたので見つけた時は嬉しかったです。

良い仕上がりになりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする