栃木屋
栃木屋の ハンドル・取っ手・グリップ
栃木屋の ハンドル、取手
栃木屋の 取手・引手
アルミ取手
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
AL
寸法A(mm)
26
寸法L1(mm)
12
注文コード
42622773
品番
THA-UAF-26X192-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法A・寸法L1
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
握りやすく信頼性・安定性に優れた取手です。
寸法A(mm)
26
寸法B(mm)
17
寸法H(mm)
57
寸法L(mm)
209
寸法L1(mm)
12
寸法M(mm)
M8
寸法P(mm)
192
材質
AL
用途
工作機械・治工具・事務機器・OA機器・通信機・オーディオ等
質量(g)
242
許容荷重(kN)
0.59(60kgf)
表面処理
塗装(黒色)
RoHS指令(10物質対応)
対応