HPLV 150x65 ダクタイルキャスター(LV型) 固定車 カツヤマキカイ(旧スエヒロ) 42623027

ダクタイルキャスター(LV型) 固定車

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
車輪径(Φmm)150
取付高H(mm)220
車輪幅(mm)65
材質(車輪)ウレタン
内容量1個注文コード42623027品番HPLV 150x65
参考基準価格(税別)¥15,700販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ダクタイルを使用
旋回部は水、ゴミが入りにくい凹凸構造。ガタやゆるみがほとんどなく、走行が静かで旋回もスムーズ

用途
重量台車
塗装台車
台車従動輪
車輪径(Φmm)150取付座(mm)170×110取付ピッチ(mm)145×40材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)65取付高H(mm)220取付座厚さt(mm)12自重(kg)6.3最大荷重(kg)650取付穴径d(Φmm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする