栃木屋
栃木屋の 扉部品
栃木屋の ロック、鍵、キー
インジケーター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42623044
品番
TM-327
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
錠前やハンドル等施錠部品と組合せ、扉の施解錠を目視で確認できる表示器です。
仕様
錠前やハンドルの止め金具が、本品のレバーを移動させることにより、表示色を変更させます。
表示色:レバー自由状態=赤色、レバー移動状態=緑色適用
板厚:t0.8〜t2.0
推奨締付けトルク:0.76N・m(7.7kgf・cm)
防水仕様
用途
配電盤・分電盤・制御盤・各種筐体
材質
ZDC2、POM、PC、SUS304-WPB、EPDM、SUS304、SUS
質量(g)
23
部品名称
ケース、レバー、カバー、スプリング、パッキン、取付ブラケット、シール、スプリングピン、十字穴付きなべ小ねじ
表面処理
MZCr、黒色、透明、緑/赤
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※施錠操作は施錠位置まで確実に回してからキーを抜いてください。本品のレバーのばね反力によって、錠の止め金具を跳ね上げ、キーが抜けない場合があります。部番9の組込時には、ねじロック等の緩み止め処置を施してください。
商品説明動画
ダイヤル錠 TL-394とインジケーター TM-327
参考になった