カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
ダクタイルキャスター(LV型) 固定車
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
300
100
150
250
300
247
取付高H(mm)
366
155
220
312
366
299
車輪幅(mm)
75
63
65
64
75
74
材質(車輪)
ウレタン
ジェンゴム
ウレタン
ノーパンクタイヤ
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42623054
品番
HPLV 300x75
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ダクタイルを使用
旋回部は水、ゴミが入りにくい凹凸構造。ガタやゆるみがほとんどなく、走行が静かで旋回もスムーズ
用途
重量台車
塗装台車
台車従動輪
車輪径(Φmm)
300
取付座(mm)
240×125
取付ピッチ(mm)
200×50
材質(車輪)
ウレタン
車輪幅(mm)
75
取付高H(mm)
366
取付座厚さt(mm)
12
自重(kg)
19.4
最大荷重(kg)
1350
取付穴径d(Φmm)
15