カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
プレス製キャスター(S型) 自由車
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
車輪径(Φmm)
200
材質(車輪)
ジエンゴム
注文コード
42623115
品番
BS200
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
プレス製で軽量
旋回部はタダブルボール構造で、3本の軸により固定されており頑丈
メッキ処理で錆に強い
用途
手押し台車
搬送台車
設備の足回り
車輪径(Φmm)
200
取付座(mm)
144×144
取付ピッチ(mm)
112×112、120×120
材質(車輪)
ジエンゴム
車輪幅(mm)
42
ストッパー
なし
取付高H(mm)
260
取付ピッチ(mm)(P1×P2)
112×112、120×120
偏心E(mm)
50
取付座厚さt(mm)
4.5
自重(kg)
5
車輪径D(Φmm)
200
取付座T1×T2(mm)
144×144
最大荷重(kg)
250
取付穴径d(Φmm)
11