ウィングノブ(小)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 表面処理(取付部)3価クロメート、(キー)黒色 表面処理(本体)Cr(サチライト) 注文コード42623218 品番TEA-1022-U31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は表面処理など4種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)- 材質(本体)ZDC 材質(取付部)S 取付部ワンタッチ形 材質(シリンダー)ZDC/SUS、(Key)NSP/PA 質量(g)54.3 種類蝶形 部品名称ウィングノブ、ハウジング、シリンダー、取付ナット、キー 表面処理(取付部)3価クロメート、(キー)黒色 表面処理(本体)Cr(サチライト)
注意
※キーNo.は2233X、H寸法は、選択する止め金具によります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42623218 TEA-1022-U31 42623227 TEA-1022-U31 ウィングノブ(小) 栃木屋 ウィングノブ(小) 栃木屋 1個 3,698 税込4,068 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする