栃木屋
栃木屋の ハンドル・取っ手・グリップ
栃木屋の ノブ、つまみ
栃木屋の ウイングノブ
ウィングノブ(小)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
表面処理
(取付部)3価クロメート、(キー)黒色
表面処理(本体)
Cr(サチライト)
注文コード
42623227
品番
TEA-1022-U31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
表面処理
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
-
材質(本体)
ZDC
材質(取付部)
S
取付部
ワンタッチ形
材質
(シリンダー)ZDC/SUS、(Key)NSP/PA
質量(g)
54.3
種類
蝶形
部品名称
ウィングノブ、ハウジング、シリンダー、取付ナット、キー
表面処理
(取付部)3価クロメート、(キー)黒色
表面処理(本体)
Cr(サチライト)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※キーNo.は2233X、H寸法は、選択する止め金具によります。