カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
キャスター用車輪(BH型) イモノ製ホイル高速ダンゴム車輪
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
車輪径(Φmm)
200
注文コード
42623386
品番
BH200
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ジエンゴムに比べ耐荷重性と走行抵抗に優れたゴムを使用
車輪幅R(mm)
42
ボス幅B(mm)
57
内径d1(Φmm)
(軸受)20
内径d2(Φmm)
(ベアリング止めフタ)30
車輪径(Φmm)
200
材質(車輪)
ゴム
ベアリング呼び番号
6204
自重(kg)
2.3
最大荷重(kg)
320