曜日別特売
MP200 キャスター用車輪(MP型) イモノ製ホイルウレタン車輪 カツヤマキカイ(旧スエヒロ) 42623483

キャスター用車輪(MP型) イモノ製ホイルウレタン車輪

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)200注文コード42623483品番MP200
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

重荷重用ウレタンで、始動走行抵抗が小さい。
耐油耐候性に優れる

車輪径(Φmm)200車輪幅R(mm)42ボス幅B(mm)57内径d1(Φmm)(軸受)20内径d2(Φmm)(ベアリング止めフタ)30材質(車輪)ウレタンベアリング呼び番号6204自重(kg)2.9材質(ホイール)イモノ製最大荷重(kg)530
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする