栃木屋
栃木屋の トリム・トリムシール
栃木屋の エッジガード
エッジプロテクション(NBR製)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本(50m)
注文コード
42623586
品番
TEM-1010N-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
耐油製・耐摩耗性に優れたNBR 製のエッジプロテクションとガスケットです。
内部の芯金により差し込むだけで取り付けが可能です(一部除きます)。
適合板厚(mm)
t1〜t4.5
用途
工作機械・ラック等
材質
NBR、S
使用温度範囲(℃)
-30〜+100
部品名称
ガスケット、芯金、スポンジゴム
最小曲げ半径(mm)
(A)R100、(B)R30、(C)R40、(D)R40
表面処理
黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※材質の特性上、耐候性が低いので、直射日光は避けてご使用ください。