栃木屋
栃木屋の トリム・トリムシール
栃木屋の エッジガード
エッジプロテクション(NBR製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(1m)
適合板厚(mm)
t1〜t2
注文コード
42623613
品番
TEM-1010N-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
適合板厚・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
耐油製・耐摩耗性に優れたNBR 製のエッジプロテクションとガスケットです。
内部の芯金により差し込むだけで取り付けが可能です(一部除きます)。
適合板厚(mm)
t1〜t2
用途
工作機械・ラック等
材質
NBR、S
使用温度範囲(℃)
-30〜+100
部品名称
ガスケット、芯金、スポンジゴム
最小曲げ半径(mm)
(A)R40、(B)R60、(C)R30、(D)R30
表面処理
黒色
注意
※材質の特性上、耐候性が低いので、直射日光は避けてご使用ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42623613
TEM-1010N-02
42623604
TEM-1010N-02
エッジプロテクション(NBR製)
栃木屋
1本(1m)
¥
1,298
税込
¥
1,428
注文コードが変更になりました