曜日別特売
AWH200 キャスター用車輪(AWH型) プレス製ホイル高速ダンゴム車輪 カツヤマキカイ(旧スエヒロ) 42623709

キャスター用車輪(AWH型) プレス製ホイル高速ダンゴム車輪

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
車輪径(Φmm)200
内容量1個注文コード42623709品番AWH200
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ジエンゴムに比べ耐荷重性と走行抵抗に優れたゴムを使用

自重(kg)1.7最大荷重(kg)280車輪径(Φmm)200材質(車輪)ゴム車輪幅R(mm)42ボス幅B(mm)53内径d1(Φmm)(軸受)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする