栃木屋
栃木屋の キャスター
栃木屋の プレート式キャスター
栃木屋の プレート式 固定車キャスター
エンプラ(特殊ポリマー・コンパウンド)固定型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42623717
品番
604HB2-EP
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
車輪は耐衝撃性が抜群で過酷な使用にも耐えられ、しかも軽量です。
車輪回転部にはラジアルベアリングを2個使用し、両端支持構造で、騒音が少なく静かな走行が得られます。
車輪径(Φmm)
50
材質
SPCC、エンプラ
質量(g)
270
車輪幅(mm)
28
寸法H(mm)
72
寸法L1(mm)
50
部品名称
本体、プレート、車輪
表面処理
3価クロメート、黒色
寸法L2(mm)
80
寸法J(mm)
t2.6
寸法P1(mm)
36
寸法P2(mm)
66
寸法G(Φmm)
6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
静音、耐衝撃性
車輪タイプ
単輪