栃木屋
栃木屋の 扉部品
栃木屋の ロック、鍵、キー
オールロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42623753
品番
TL-128
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
リターン機構つきです。
用途
筺体・卓等
仕様
施錠はキーなしで行えます。解錠は、AB間もしくはAD間のいずれでも可能です。キーの抜き差しはA点のみです(1点抜き)。
材質
C3604、SUS304、C3713
質量(g)
100.4
部品名称
ロック、ラッチ、スプリング、キー
表面処理
Cr、Ni
キー番号
No.128
RoHS指令(10物質対応)
対応