ムサシ
ムサシの 刈払機
ムサシの 金属刃
除草バイブレーター用替刃中間幅
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42623833
品番
WE-705
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
除草バイブレーター用替刃です。小さめの庭に最適の中間幅
用途
除草バイブレーターWE-700と充電式除草バイブレーターWE-750用の替刃です。
適合機種
除草バイブレーター(WE-700)、充電式除草バイブレーター(WE-750)
材質
高炭素鋼
質量(g)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×50×40
アズワン品番
64-8900-82