栃木屋
栃木屋の 扉部品
栃木屋の 扉・外装部品その他
カードホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
35
注文コード
42623857
品番
TM-16-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
寸法A
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
各種銘板・分類カード等を機器筐体に取付けるカードホルダーです。
寸法A(mm)
35
寸法A1(mm)
32.5
寸法A2(mm)
27
寸法A3(mm)
22.5
寸法B(mm)
15
寸法B1(mm)
12.5
寸法B2(mm)
9
寸法C(mm)
7.5
寸法C1(mm)
-
寸法D(mm)
1.5
寸法D1(mm)
t0.5
寸法E(Φmm)
1.6
用途
工作機器・OA機器・家具・筐体ケース・通箱等
材質
C2801
表面処理
Ni