除草バイブレーター用替刃ノコギリ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42623858 品番WE-707
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

除草バイブレーター用替刃ノコギリです。太い枝を切る。

用途除草バイブレーターWE-700と充電式除草バイブレーターWE-750用の替刃ノコギリです。 適合機種除草バイブレーター(WE-700)、充電式除草バイブレーター(WE-750) 質量(g)65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×20×52 アズワン品番64-8900-84 最大切断径(Φmm)60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-03
用途:
木材の切断
農・林・水産業

振動が大きく、切り始めが安定しない、刃の極めが細かいと切りやすくなると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする