栃木屋
栃木屋の 扉部品
栃木屋の 扉・外装部品その他
カードホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
75
注文コード
42623927
品番
TM-16-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
寸法A
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
各種銘板・分類カード等を機器筐体に取付けるカードホルダーです。
寸法A(mm)
75
寸法A1(mm)
71.5
寸法A2(mm)
64.5
寸法A3(mm)
55
寸法B(mm)
40
寸法B1(mm)
37
寸法B2(mm)
30
寸法C1(mm)
33
寸法D(mm)
1.5
寸法D1(mm)
t0.5
寸法E(Φmm)
1.9
用途
工作機器・OA機器・家具・筐体ケース・通箱等
材質
C2801
表面処理
Ni