栃木屋
栃木屋の 扉部品
栃木屋の 扉・外装部品その他
カードホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42623936
品番
TM-229-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
各種銘板・分類カード等を機器筐体に取付けるカードホルダーです。
寸法A(mm)
88.5
寸法B(mm)
48
寸法C(mm)
84
寸法D(mm)
28
寸法E(mm)
80
寸法F(mm)
45
寸法G(mm)
10
用途
配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等
材質
アクリル
色
透明
質量(g)
5.9
RoHS指令(10物質対応)
対応