※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
(+)0番1種ナベ小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全182種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000個)
注文コード
42624102
品番
M1.0×5.0
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
材質
鉄
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
5
ねじの呼び
M1.0
穴の形状
十字穴
表面処理
ニッケル
ねじピッチ(mm)
0.25
寸法H(mm)
0.5
寸法D(Φmm)
1.8
寸法M(mm)
1.3
寸法Q(mm)
(最大)0.39/(最小)0.26