※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ユニフォーム・シューズ
三商の ユニフォーム
三商の ドクターコート・診察衣
白衣 シングル 男子用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42624637
品番
SH-11-A-01
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
抗菌加工済。
色
ホワイト
サイズ
LL
胸囲(cm)
120
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
115
袖口仕様
紐