※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ユニフォーム・シューズ
三商の ユニフォーム
三商の ドクターコート・診察衣
白衣 シングル 女子用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42624673
品番
SH-12-A-01
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
抗菌加工済。
色
ホワイト
サイズ
L(11号)
胸囲(cm)
105
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
105
袖口仕様
紐