※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード42624944
品番SGM-300
参考基準価格(税別)¥71,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
ガラスビーズを用いた滅菌器。省スペースで卓上に置いても邪魔になりません。
バーナー等を使用せずに手軽に滅菌することができます。
スピーディーな滅菌で作業性が向上します。
シンプルな構造の為、誰でも簡単に操作することができます。
一目で温度が確認できるデジタル表示方式。
並ガラスのビーズ(Φ1.5〜2.5mm)が300g標準付属しておりますので、すぐに使用することができます。
過電流防止ヒューズ付。